※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDRBS20-180-M9N ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 26780357 CDRBS20-180-M9N ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 26780357

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 サイズ20 注文コード26780357 品番CDRBS20-180-M9N
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は揺動角度・サイズなど120種類から選べます 他の種類を見る

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

サイズ20 リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ヶ付 揺動角度(°)180 軸形式片軸 オートスイッチ有無あり
関連資料:(11.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする