曜日別特売
CRBW10-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781355

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBW10-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781355
CRBW10-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781355

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90サイズ10オートスイッチ種類M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)注文コード26781355品番CRBW10-90-M9B-AM
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

サイズ10リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ヶ付オートスイッチ種類M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)揺動角度(°)90軸形式両軸オートスイッチ有無あり
関連資料:(11.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする