マイローブ F-1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26783742 品番 F-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ

サイズL 全長(cm)32 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22.1 材質(表)塩化ビニル、(裏)植毛 ブルー 厚さ(mm)0.54(裏地含む) 入数(双)1 機能耐久性 用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし トラスコ品番754-7374 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
水道メーター交換
建設業・工事業

厚さがあるがしなやかで使いやすい。
特に冬は手が冷たくなりにくいので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする