マイローブミディ F-2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26783758 品番 F-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ

サイズS 全長(cm)26 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)9.55 手のひらまわり(cm)19.1 材質(表)塩化ビニル、(裏)植毛 ブルー 厚さ(mm)0.54(裏地含む) 入数(双)1 機能耐久性 用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする