ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの ニトリルゴム 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
清掃用ニトロン#870
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26784135
品番
#870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先と指股を二重補強。袖口ジャージ付。
サイズ
M
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
22
材質
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
入数(双)
1
用途
清掃作業。