#870 清掃用ニトロン#870 ホーケン 26784153

#870 清掃用ニトロン#870 ホーケン 26784153 #870 清掃用ニトロン#870 ホーケン 26784153

清掃用ニトロン#870

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26784153 品番#870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指先と指股を二重補強。袖口ジャージ付。

サイズLL 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)24 材質(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス 入数(双)1 用途清掃作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする