ナカロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26784232 品番N-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。

サイズL 全長(cm)26 用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。 材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス 厚さ(mm)0.85(裏地含む) ブラウン 入数(双)1 機能耐久性 中指長(cm)8.2 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784223
2020-12-26
用途:
FRP作業用に
近藤マリンサービス 様

通常、トワロンやアトム製品を使っていますが価格が上がってきたので多少安価なナカロンにしてみました。なんなく普通に使えます。ゴムの柔らかさや手袋の厚みなどに問題無く、以後 この製品に切り替えようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26784232
2018-01-09
用途:
配送業務
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

いろいろな手袋をお試しに購入してみましたが、これがもっとも良かったです。大量購入させていただきました。

対象商品:
26784232
2018-06-14
用途:
造園,剪定作業

今回買った時の手袋の色が気持ち悪い、使い勝手は変わらないが、友達に色がキモイの一言

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする