ナカロン 3双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 26784266 品番 N-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。お得な3双組。

サイズL 全長(cm)26 用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。 材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス 厚さ(mm)0.85(裏地含む) ブラウン 入数(双)3 機能耐久性 中指長(cm)8.2 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784275
2020-12-05
用途:
農作業
建設業・工事業

値段も品質のいいと思いましたが 使用してるうちに指の先のほうに穴が開きました

対象商品:
26784257
2020-07-13
用途:
清掃作業時

比較的柔軟で固くなりにくく使いやすいですが、長時間嵌めてると匂いが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする