PROLT-GTE10-1314-GD 重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様) デビルビス 26784476

重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26784476 品番PROLT-GTE10-1314-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率

ノズル口径(Φmm)1.3 パターン開き(mm)290〜310 付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ 質量(g)(ガン)623 タイプ大型、軽量センターカップ 使用圧力(MPa)0.2 塗料供給方式重力式 キャップ(No.)(エア)TE10 空気消費量(NL/min)270 吐出量(mL/min)160〜190 エア入口G1/4 噴出形状LVMP

商品説明動画

GTi-PRO LITE Intelligent Atomisation By Devilbiss

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする