デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 重力式スプレーガン
重力式スプレーガン SRi-PRO Lite(センターカップ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26784528
品番
SRIPROL-RS1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)
1
パターン開き(mm)
160
付属品
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
質量(g)
(ガン)480
タイプ
小型センターカップ
使用圧力(MPa)
0.2
塗料供給方式
重力式
キャップ(No.)
(エア)RS1
空気消費量(NL/min)
55
吐出量(mL/min)
80
エア入口
G1/4
噴出形状
LVMP