HASCO
ショートラム 5t標準アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26784738
品番
HMS-05W-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様
ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)
幅(mm)
50
全長(mm)
65
高さ(mm)
32
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
PT1/4
注意
※別途油圧ポンプをご用意ください。手動式のものが適しています。
※カプラーは作動テスト用のものです。カプラーには相性がありますので、バルブが開かないなどの作動不良の際は、ポンプメーカーのカプラーに交換してください。