NS-24 ノックセンサーソケット KOTO 26784966

ノックセンサーソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26784966品番NS-24
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。
狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。
手さぐり状態でもセットが簡単にできます。
差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。

全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26784966
2020-09-19
用途: 自動車整備
足立自動車

モンキー・スパナでは回せない。メガネではソケットが通らない。出番は少ないけど重宝します。

対象商品 : 26784966
2017-02-20
用途: ノックセンサーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的簡単に外せましたが、全長があと1センチメートル短ければもっと簡単に外せるのに、少し残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする