TST3-1512W サカエラック 高さ調整タイプ サカエ 26786567

サカエラック 高さ調整タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26786567 品番TST3-1512W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

横揺れに強い堅牢なラックです
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)75 パールホワイト 奥行(mm)650 段数4 棚段数4 均等耐荷重(kg)(棚1段当り)100、(棚1連当り)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×650×1200〜1300 アジャスター樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。棚板段ピッチは変更できません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26786567 TST3-1512W 56521352 TSTN3-1512W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 1個 99,980 税込109,978 同ブランドの後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする