サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
サカエラック 高さ調整タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26786603
品番
TST3-1212W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
横揺れに強い堅牢なラックです
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
59
色
パールホワイト
奥行(mm)
650
段数
4
棚段数
4
均等耐荷重(kg)
(棚1段当り)100、(棚1連当り)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×650×1200〜1300
アジャスター
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。棚板段ピッチは変更できません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26786603
TST3-1212W
56521325
TSTN3-1212W
サカエラック(高さ調整タイプ)
サカエ
1個
¥
94,980
税込
¥
104,478
同ブランドの後継品です