※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBW10-90-M9BV-CM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 26790516 CRBW10-90-M9BV-CM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 26790516

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 サイズ10 注文コード26790516 品番CRBW10-90-M9BV-CM
参考基準価格(税別)¥26,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は揺動角度・サイズなど888種類から選べます 他の種類を見る

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

サイズ10 リード線取出方法グロメット タイプM9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ヶ付 揺動角度(°)90 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
関連資料:(11.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする