開放型棚

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 注文コード26792937 品番L9124
参考基準価格(税別)¥27,920 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口・奥行・高さなど240種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グレー 高さ(mm)1500 奥行(mm)450 間口(mm)875 段数4 付属品コーナープレート16枚付 質量(kg)21.2 材質(本体)スチール ピッチ50mmピッチ段替え可能 耐荷重(kg/段)100 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1500 総耐荷重(kg)500 均等耐荷重(kg/台)500 棚板内寸・間口(mm)795 棚板内寸・奥行(mm)370 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26792928
2023-10-05
用途:
部品棚として
あづま工芸有限会社 様 (製造業)

125ccツイン4基、90ccシングル2基をストック。
まだ余裕があるので、灯油のポリタンでも置きましょう。

2020-09-15
用途:
農業用備品の整理
農・林・水産業

4段及び5段と種類があり、用途に合わせて選べることと出費を抑えて購入することが出来ました。

対象商品:
26794705
2022-08-17
用途:
本を置きましたが……
書肆アラビク 様 (サービス業)

アイボリー色 5段 間口875mm奥行300mm高さ1800mm という商品を購入。棚当たりの耐荷重が100キロ、全体500キロということで購入しましたが、本を置いたところ支柱が曲がり、使い物になりませんでした。
数値上、厚さ約3センチの四六版の本が棚一枚当たり130冊詰め込めるはずですが、本一冊を400グラムと考えて、棚当たりの重さは約50キロ。実際にはそれより少ない量の本しか置いていないので、謳われている性能が達成できていません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする