ヨシムラ
ヨシムラの ライダーズグッズ
ヨシムラの バイク用アンダー・インナー
ヨシムラの トップス
Tシャツ(I've Got The Power!)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26795896
品番
900-217-410S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
色
白
仕様
吸汗速乾・UVカット
混率(%)
ポリエステル60、綿40
袖丈(cm)
19
適応身長(cm)
162〜168
身幅(cm)
49.5
身丈(cm)
64