※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ねじ寸法M14×1.5注文コード26795903品番RB-OEM0.25MSJ
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品はねじ寸法・材質/仕上・ストロークなど225種類から選べます他の種類を見る ・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。