900-217-42XL Tシャツ(I've Got The Power!) ヨシムラ 26795993

Tシャツ(I've Got The Power!)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26795993 品番900-217-42XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
サイズXL 仕様吸汗速乾・UVカット 混率(%)ポリエステル60、綿40 袖丈(cm)22 適応身長(cm)177〜183 身幅(cm)57.5 身丈(cm)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26795957
2020-05-31
用途:
普段着に
医療・福祉・介護関連業

肌触りが良い。デザインも、カッコカワイイとでもいうのか、とても気に入っている。

対象商品:
26795878
2020-09-25
用途:
お気に入りのTシャツが!!
サービス業

格安で購入できてお財布に優しいです!!
本当に助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする