RBLC1006J ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMC 26796926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M10×1.0ストローク(mm)6注文コード26796926品番RBLC1006J
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)6ねじ寸法M10×1.0最大吸収エネルギー(J)3.92(常温時)最大許容推力(N)422衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26797032
2024-01-29
用途: シリンダーのクッションとして使用
製造業

取り付け強度もしっかりしていてリピートしている。どのクッションにも言える事なのだが、耐久性の更なる向上が求められる。
難しい事だとは思うが、価格が2倍でも耐久性が3倍であれば、充分商品力があると思う。

対象商品 : 26796917
2019-11-11
用途: 機械のメンテナンス
佐合食品株式会社製造業

シリンダーのクッションとして使用していますが一流メーカーなので
安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする