電圧0〜10mV DC、0〜5、1〜5、0〜10V DC
入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)
適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1
表示方式11セグメント 赤色LED 4桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)
電源(AC V)100〜240 ±10%(50/60Hz)
使用環境温度-10〜50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)
防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2〜3.2mm)前面パネル部のみ適用
設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)
取付穴寸法(mm)W92×H45
抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式