クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26814937 品番No.4628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。

用途
水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
粒度#180 厚さ(mm)5 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする