サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ミニセラホイール Φ18×2×1.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
26816294
品番
No.CFS182-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
粒度
#320
砥材
SW材
高さ(mm)
2
穴径(Φmm)
約1.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
18
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。