サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイントMC Φ30×3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
26816635
品番
No.MC30-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
粒度
#180
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
砥材
SW材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
30