ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
たまご型10キータイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26816958
品番
T-608WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいい玉子型のモチーフタイマー
数値のセットがしやすい10キータイプ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示形式
デジタル
保証期間
1年
最大設定時間
99分99秒
設置方法
マグネット
アラーム警鳴時間(秒)
15
使用磁石
ネオジム磁石2個
カウントアップ機能
(最大計測時間) 99分59秒
商品説明動画
dretec(ドリテック) たまご型10キータイマー T-608
参考になった