調理ポット「ククポ」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26817037 品番PO-163WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)
5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット
大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量
中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク
おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん
耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能

付属品レシピブック、茶こし 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス 容量(L)最大1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)1.2 機能(保温) 45〜95℃までの5℃刻み 温度調節範囲(℃)45〜95 保証期間1年 タイマー設定1〜180分の1分刻み(可能時間) 温度設定12段階(45〜95℃までの5℃刻み+沸騰)

商品説明動画

PO163_調理ポットkukupo

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする