ハンドブレンダー「デリスティック」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26817080 品番HM-810WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー
調理に合わせて2段階のスピード調節ができる
ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる
手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型
チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます
容器をキズつけにくいプラスチック型ガード

付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋 材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする