色ナチュラル
用途デスク・折りたたみテーブル・学習机・ワークデスクなどに、リモートワークにもおすすめ
仕様完成商品.棚付き.折りたたみ可能.赤外線マウス使用可能.木製.木目
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール
幅(mm)845
質量(kg)6.1
高さ(mm)470
奥行(mm)560
耐荷重(kg)天板約30/棚板約3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×45×720
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)845×560×470
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア