宅配ボックス COMBO-LIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(扉)ステンシルバー タイプミドルタイプ 注文コード26819584 品番CTNK6020RSC
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。

質量(kg)8.0 タイプミドルタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 色(扉)ステンシルバー グリーン購入法適合 投函タイプ前取出し/右開き
注意
※ラージタイプを組み合わせる2段設置はできません(1段目設置は可)
※2段設置は専用部材が必要です。
※ボックス内に入って遊ばないように、お子様には特にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする