PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の 工場扇
PROMOTE(プロモート)の 工場扇スタンドタイプ
全閉式壁掛型工業扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26819706
品番
P-450ZK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途
熱中症対策に
質量(kg)
約6.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
110/135
羽根枚数
3
モーター
全閉式
風量(m
3
/min)
148/165
首振角度(°)
左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×570×510
風速(m/min)
256/322
風量調整
○
材質(羽根)
アルミ羽根
羽根寸法(cm)
45
左右首振
○
上下角度調整
○