T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740

T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740
T-580WT タイムアップ2 ドリテック 26819740

タイムアップ2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26819740品番T-580WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

卓上で使いやすい学習タイマー
押しやすい大きな「START/STOP」ボタン
カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付
誤操作防止のキーロック機能付
選べるアラーム鳴動時間
カレンダー機能付
時計機能付
便利なリピート機能付

仕様デイカウント最大設定日数(日):9999材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示最大:199分59秒99表示方式液晶デジタル7桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199時間59分59秒時計機能ありアズワン品番64-9097-94カレンダー設定範囲:2018~2050年時間精度月差±60秒アラーム鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音)カウントアップ機能199時間59分59秒リピート機能あり

商品説明動画

dretec(ドリテック) 学習タイマー T-580/T-587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする