見やすい学習タイマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26819749 品番T-593WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

卓上でも表示が見やすい学習タイマー
押しやすい大きな「START/STOP」ボタン
カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ
選べるアラーム鳴動時間
誤操作防止のキーロック機能付
便利な時計機能付

材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属) 表示方式液晶デジタル5桁 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間199分50秒 時計機能あり アラーム時間&音量2段階(約10秒/無音) 時間精度月差±30秒 カウントダウン機能あり カウントアップ機能199分59秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26819749
2023-11-03
用途:
過去問対策に。
サービス業

中学受験をする娘が過去問に挑戦する際に使っています。文字が大きく角度も見やすい、また時間を音ではなく光(キレイなブルー)だけで知らせてくれる機能があり、ビックリしなくて済むがお気に入りのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする