omron(オムロン)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
16
注文コード
26820177
品番
XG4A-1635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・端子形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
種類
角型
形状
アングル
極数
16
定格電圧(V)
AC300
コンタクト形状
オス
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
結合方式
ワンタッチ
挿抜耐久
50
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
結線方法
基板実装