感染対策にも配慮した救急セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 26820239 品番 T951
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。

用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして セット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198 人数約20人用 使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
注意
※供給状況の都合によりパッケージや仕様が予告なく変更される場合がございます。
※使用期限は商品毎によってばらばらとなります。
※使用期限が最低でも1年以上のセットを出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする