1.8×3.6 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820300 1.8×3.6 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820300 1.8×3.6 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820300

クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26820300 品番 1.8×3.6
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。
温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。
夏場の炎天下での作業が快適になります。
養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。
交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。

用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)450×450 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×1.8 遮光率(%)60 特性遮熱
注意
※物性データの数値は測定値であり保障値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする