用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要種別厚付けタイプ色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80番手80研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)膜厚(mm)10以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2080g希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3