65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914

65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914
65Z970M タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ REGZA 26820914

タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
画面サイズ65V型
内容量1台注文コード26820914品番65Z970M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かつてない鮮やかさを実現した大画面。
レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。
風景をその場で見ているようなリアルな奥行き
ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現
大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画
純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる
広い色域で色鮮やかな高画質を実現
映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド
ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
高速のレスポンスでゲームをより快適に
住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け

付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属最大出力(W)合計値(JEITA):112(同時駆動)端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、サイドスピーカー:2個、トップスピーカー:2個、ウーファー:1個、センタースピーカー:2個画面サイズ65V型画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。画素数(水平×垂直)3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応パネル4K液晶パネル発売年2023年チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3グリーンマーク認定
注意
※ 本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする