※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
種類
クッションパット
注文コード
26821027
品番
MSQ10A-M9NV-C
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種類
など
8880
種類から選べます
他の種類を見る
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ
10
種類
クッションパット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ポートの種類
M5
オーダーメイド仕様
互換プレート付
オートスイッチ有無
あり
関連資料:
(12.16MB)