※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ10D-M9NWS-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26823084 MSQ10D-M9NWS-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26823084 MSQ10D-M9NWS-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26823084

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10 種類ダンパ 注文コード26823084 品番MSQ10D-M9NWS-A
参考基準価格(税別)¥49,010 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はサイズ・種類など8880種類から選べます 他の種類を見る

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ10 種類ダンパ RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ追記号1ヶ付 ポートの種類M5 オーダーメイド仕様互換テーブル・互換プレート付 オートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする