物品棚LE型

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 注文コード26824525 品番LE8144
参考基準価格(税別)¥53,490 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は間口・奥行・高さなど192種類から選べます 他の種類を見る

両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等積載量(kg/段)(棚1段当り)120、(棚1連当り)800 グレー 高さ(mm)1200 奥行(mm)600 間口W×奥行D×高さH(mm)875×600×1200 材質(本体)スチール 間口(mm)875 段数4 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)120
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
在庫商品の保管
卸売・小売業

縦2.1メートル、幅1.8メートルだったため組み立てに苦労しました。重い。
しかし、重い分、がっちりとした構造で満足。

対象商品:
26824604
2019-06-08
用途:
町会の衛生用品の収納
その他業種

組み立てに若干時間を要したが、出来上がりには満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする