ALLEGRO MICRO SYSTEMS
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 機構部品(電子部品)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 基板用コネクタ
IC/トランジスタソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26827439
品番
A3950SLPTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
入力電圧(V)
-0.3〜7
出力電流(A)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜85
供給電圧(V)
36