ALLEGRO MICRO SYSTEMS
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 機構部品(電子部品)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 基板用コネクタ
IC/トランジスタソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26827448
品番
A3967SLB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
入力電圧(V)
(tw>30ns)-0.3〜7/(tw<30ns)-1〜7
出力電流(A)
(連続的)±0.75/(ピーク)±0.85
動作温度範囲(℃)
-20〜85
供給電圧(V)
30