ALLEGRO MICRO SYSTEMS
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 機構部品(電子部品)
ALLEGRO MICRO SYSTEMSの 基板用コネクタ
IC/トランジスタソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26827457
品番
A3982SLBTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
入力電圧(V)
-0.3〜7
出力電流(A)
±2
動作温度範囲(℃)
-20〜85
供給電圧(V)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26827457
A3982SLBTR-T
68047755
A3982SLBTR-T
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin SOIC W ステッパ
Allegro Microsystems
1個
¥
629
税込
¥
692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です