TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの バッテリー・充電器 トランシーバー
連絡用無線システム 充電電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26831683
品番
WB-1200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
携帯型送信機WM-1100・WM-1120や携帯型受信機WT-1100・WT-1101・携帯機WF-101専用の充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
寸法(mm)
Φ14.2×50.2
質量(g)
30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)
-5〜+40(充電時は0〜+40)
公称電圧(V)
DC1.2
公称容量(mAh)
1000
使用湿度(%RH)
30〜85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26831683
WB-1200-2
63755256
WB-2000-2
充電電池
TOA
1セット(2本)
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です