木工用スケールビット ロングNo.10

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26831988 品番 010-090
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。

刃径(mm)9 全長(mm)250 溝長(mm)180 用途木工用 トラスコ品番786-8219 チャック径(mm)6角軸 6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26831972
2020-11-25
用途:
木工

目盛りの溝加工が深すぎて刃の強度が落ちており、目盛り部分の溝加工ラインから簡単に折れます。しかも、6mmの小径から12mmの刃まで同じ溝幅、深さの溝加工です。折るために入れた目盛りなのでしょうか。

対象商品:
26831963
2018-01-14
用途:
壁裏の穴開け
教育・研究機関

壁裏の奥の穴開け作業を行った。長いのに強度と靱性が良くて穴開け作業を行うことができた。基本機能については満足であった。
 通常ドリルに比べてサイドの刃が効いていないので、希望としては、横方向の切れ味が悪いことを改善してほしい。ロングドリルの場合は、少し穴を広くしたいことがあり、その場合は横の刃も金工ドリル並みに少し効かしてもらうと便利ではある。サイズわいろいろそろえれば良いのは分かるが、そうもいかない。

1人が参考にしています
対象商品:
26831972
2018-02-23
用途:
ワカサギテントを立てる際に氷に穴をあけ、ペグを差し込む。
その他業種

十分な深さ、径の穴が簡単にあくので使い勝手が良い。 切れ味も抜群。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする