122428-3 グリップアッセンブリ マキタ 26844247

グリップアッセンブリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26844247 品番122428-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
適合機種8401 8416 8419B2 8420V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26845945
2021-04-19
用途:
研磨機の補助ハンドル
株式会社ビー・エヌ 様

マキタ製研磨機を使用中で補助ハンドルが無かったので本体を押さえて使っていましたが左手も添えられ作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
26845997
2019-10-19
用途:
ワカサギ釣り

ワカサギ釣りのときの、穴あけの時のドリルのトルクに耐える為に
使用しています。

対象商品:
26844247
2020-01-07
用途:
グラインダー用取っ手
農・林・水産業

適応サイズが表記していなかったけれども、多分適合するだろうと思い購入しました。実際にグラインダーに取り付けようとしましたが全くサイズが合わず無駄になりました。直径50mmが欲しかったが40mm程度しか拡がらない。カタログに、適応する機種の直径等の表記があれば私のような失敗をする購入者がいなくなると思います。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする