コードガード8

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26856822 品番682559-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26856822
2022-04-06
用途:
電気工具の修理
えにせる 様

電動工具の修理時にコードガードが破れたり、欠損していたりするので購入 使用しました問題ありません。手に入りずらいので助かります。

対象商品:
26856822
2021-08-07
用途:
電動工具のコード取替え
建設業・工事業

リョービの電動手押しカンナに使用しました。

サイズ詳細が分からずいくつか買ってみましたが、
コードガード10は通す穴が10mm。コードガード8は8mmでした。
工具に付く根元のはめ込みのところ(太くなっている部分)はどちらも外径サイズは一緒で22mm程度。厚みが5mmです。



コードガード8はvct2c*0.75mm2用のガードだと思うのですが、サンワの修理用取替コード 2芯12Aタイプではかなりきつくてコードを通すのに一苦労しました。頑張れば通せます。石けん水などで潤滑させるとよいのかもしれません。。

コードガード10はサンワの修理用取替コード 2芯15A(vct2c*1.25mm2のもの)でピッタリです。正確にはわずかに余裕がありするっとコードを通せます。



リョービのカンナ2機種を交換しましたが、どちらもはめ込みのサイズが一回り大きいものの、ゴムなので無理やり押し込んで収めることができました。

対象商品:
26856822
2021-05-09
用途:
●マキタ 電動工具の配線の修理に使用
エステック株式会社 様

電動工具で電源コードを本体に巻き付けたりしていると、コードガードが裂けてくる。使用には差し支えないが、見た目が悪いので交換するときに購入。値段が安いので気楽に使える。

対象商品:
26856822
2021-03-15
用途:
ブロワの電気コードの修理
朝日南サービス 様 (その他業種)

ブロア(無名)の電気コードの保護ガードが経年劣化により破損していたので、サイズ違い覚悟で購入しました。
現物はやはりサイズが異なりましたが、受け部の溝やサイズに合わせゴムを削って調整し装着しました。
材質が良いので、シッカリと電気コードを保護してくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
26856822
2021-03-22
用途:
HITACHIの丸ノコ修理
製造業

日立の丸ノコを修理した際に使いました。メーカー違いますが、問題なく使用できました。

対象商品:
26856822
2020-10-24
用途:
木工トリマーの補修
農・林・水産業

トリマーの線の付け根のこのラバーがすっぱり切れており、
コードが傷みそうだったので、試しに購入してみました。
結果ピッタリで、上手く付ける事ができ、大満足です。
他にも同様の電動工具があるので、また使いたい。

対象商品:
26856822
2021-05-23
用途:
工具の交換用
建設業・工事業

材質も柔らかく、丈夫そうでとてもいいです。安価に交換できてとても満足です。

対象商品:
26856822
2020-12-27
用途:
電動工具の長年の使用でゴム部分が劣化した為に補修部品として購入
農・林・水産業

コスパ最高です。使用する工具の電線径を要確認のこと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする