マキタ
マキタの 釘打
ワイヤ釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本×10巻)
注文コード
26860128
品番
A-04357
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合機種
AN504、AN504A、AN514、AN502、AN503、AN503SP、AN511、AN513、AN513SP、AN515、AN611
材質
ステンレス
長さ(mm)
38
種類
無地リング
頭径(Φmm)
5.0
胴径(Φmm)
2.1