マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26860173
品番
A-05430
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
60
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合機種
LG201