マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26864188
品番
A-46006
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
260
内径(Φmm)
25.4
適合機種
260mm全機種、LS1040F、LS1040
刃数
100
タイプ
一般木材用
鋸身厚(mm)
1.8
刃先厚(mm)
2.3